Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-und Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-und Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic
Glas-und Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic
Artikel-Nr.:
     400-1892867
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587161
EAN/GTIN:
     3165140599221
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer

Glas-und Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic


Der CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer ist die Stundardauswahl beim Bohren in Fliesen. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hinaus verfügt er über ein einfaches, spiralloses Design, was besonders geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen ist. Der Bohrer ist geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen. Mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden! Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen. Durchmesser (D) mm: 6,00, Gesamtlänge (L2) mm: 80
- Breite: 4,5, - Gewicht: 0,012 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 15,6

Größe 6 x 80 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Länge:
15,6
Breite:
4,5
Höhe:
0,4
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,14*
5 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,46*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,46*
Lager 400
204
5
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587165
ab € 4,18*
Zubehör
Bosch
2608587166
ab € 4,44*
Zubehör
Bosch
2608587158
ab € 2,81*
Zubehör
Bosch
2608587159
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.