Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic 6x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH2608587161
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587161
EAN/GTIN:
     3165140599221
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic

Anwendung
geeignet für das Bohren weicher bis mittelharter Fliesen. Bohren ohne Schlagsystem bei niedrigen Drehzahlen

Ausführung
• Einfaches, spiralloses Design

Ausführung
• geeignet für alle kabelgebundenen oder kabellosen Bohrmaschinen
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer bosch, Bohrer, Steinbohrer, Hartmetall-, Schleifmittel, Vollhartmetall Hochleistungsbohrer, Hochleistungsbohrer, Vollhartmetall, Hartmetall, Hartmetall Bohrer, BOSCH
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,14*
4 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,31*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,46*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587165
ab € 4,18*
Zubehör
Bosch
2608587166
ab € 4,44*
Zubehör
Bosch
2608587158
ab € 2,81*
Zubehör
Bosch
2608587159
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.