Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Sense GH-BC 43 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Sense GH-BC 43 AS
Benzin-Sense GH-BC 43 AS
Benzin-Sense GH-BC 43 AS
Artikel-Nr.:
     400-1889523
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3401973
EAN/GTIN:
     4006825594768
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer

Benzin-Sense GH-BC 43 AS


Die Benzin-Sense GC-BC 43 AS ist ein leistungsstarkes Gerät, das dichten Bewuchs in schwer zugänglichen Gartenbereichen mühelos in den Griff bekommt. Die Kraft dafür liefert ein hochwertiger, vibrationsarmer Zweitakt-Motor, der ruhig und zuverlässig arbeitet. Alle Bedienelemente der Sense sind gut erreichbar am universell einstellbaren Aluminium-Zweihandgriff in Bikehandle-Ausführung untergebracht, so dass sich die Sense sehr komfortabel und präzise führen lässt. Für fachgerechtes Mähen kann die GC-BC 43 AS wahlweise mit einem 3-Zahn- Messer oder einer Doppel-Fadenspule mit Tipp-Automatik bestückt werden, die im Lieferumfang enthalten sind.

Merkmale
- Hochwertiger und vibrationsarmer 2-Taktmotor
- Universell einstellbarer Alu-Hand-/Bikegriff für optimale Führung
- Handgriff mit allen Bedienelementen
- Alurohrführungsholm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Split Shaft für einfachen Transport + platzsparende Aufbewahrung
- 3-Zahn- Messer
- Doppelfadenspule mit Tippautomatik
- Quick Start durch Primer (manuelle Kraftstoffpumpe)
- Komfort-Tragegurt
- Fliehkraftkupplung für Schneidwerkzeug
- Breite: 33, - Fadenlänge: 400 cm, - Gewicht: 10,3 kg, - Höhe: 31,5, - Hubraum: 42,7 cm³, - Länge: 99, - Schnittbreite: 420 mm





Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Länge:
99
Breite:
33
Höhe:
31,5
Weitere Suchbegriffe: benzin-rasentrimmer einhell, benzin rasentrimmer, Benzin-Rasensense, Benzinsense, Benzinrasensense, Trimmer, Sense
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 132,92*
€ 164,38*
Lager 400
43
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 173,62*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 153,98*
€ 189,73*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,70*
€ 281,14*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.