Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo
Power X-Change Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo
Artikel-Nr.:
     400-1889509
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3411172
EAN/GTIN:
     4006825588255
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer

Power X-Change Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo


Der Akku-Rasentrimmer GE-CT 18 Li Solo ist ein leistungsstarkes Gerät, das überall dort für einen gepflegten Rasen sorgt, wo der Rasenmäher nicht hinkommt. Der stufenlos teleskopierbare Führungsholm des GE-CT 18 Li Solo passt sich jeder Körpergröße an und sorgt für komfortable Handhabung. Dank Softgrip, stufenlos verstellbarem, zweitem Handgriff mit integriertem Messerfach für 20messer (im Lieferumfang enthalten) und dem +/- 90° drehbaren, fünffach neigbaren Motorkopf lassen sich auch schwierige Arbeitssituationen wie senkrechte Flächen und Rasenkantenmühelos und bequem bearbeiten. Zum Schutz von Blumen, Zierpflanzen und anderen empfindlichen Objekten ist das Gerät mit einem Flowerguard ausgestattet. Im Lieferumfang ist keine Batterie und Ladegerät enthalten.

Ausstattung
- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Stufenlos verstellbarer zweiter Handgriff
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Motorkopf +/- 90° drehbar: Für senkrechte Flächen/Rasenkanten
- Motorkopf 5-fach neigbar
- Flowerguard
- Fach für 20messer integriert im zweiten Handgriff
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Breite: 19, - Gewicht: 1,75 kg, - Haltegriffe in V-Form: Ja, - Höhe: 11, - Höhenverstellung: Ja, - Kantenschutz: Ja, - Kippbar: Ja, - Kraftstoff: Akku, - Länge: 96, - Messerart: Kunststoffmesser, - Pflanzenschutzbügel: Ja, - Schneidkopfverstellung: Ja, - Schneidsystem: Kunststoffmesser, - Schnittbreite: 24 cm, - Vertikales Kantenschneiden 90°: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,75 kg
Länge:
96
Breite:
19
Höhe:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,65*
€ 56,30*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 43,13*
€ 56,90*
€ 4,00*
ab € 43,61*
€ 58,05*
Lager 400
50
€ 4,95*
ab € 51,86*
€ 66,63*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,43*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.