Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh King S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh King S3
Halbschuh King S3
Artikel-Nr.:
     400-1873194
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     2210033047
EAN/GTIN:
     8033546128312
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Halbschuh King S3


Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
•Wasserabweisend
•Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 495 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau
- Größe: 47

Größe 47



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuh schwarz 47, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe größe 47, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, U-Power®, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Group, S.R.L., 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 55,49*
€ 66,85*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,48*
€ 66,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,51*
€ 66,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,60*
€ 70,47*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 82,30*
€ 96,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,75*
€ 113,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,45*
€ 107,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,24*
€ 103,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 52,81*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 52,96*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,10*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 52,97*
Ähnlich
U-Power
SN20014 43
ab € 52,83*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 52,61*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 52,96*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.