Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzriemen kurz schwarz Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzriemen kurz schwarz Kronen
Ersatzriemen kurz schwarz Kronen
Artikel-Nr.:
     400-1803929
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     6204031389
EAN/GTIN:
     4003745910845
Suchbegriffe:
Knieschoner Ersatzriemen
Knieschoner Gummiband
Knieschoner Halteriemen
knieschoner ersatzriemen

Ersatzriemen kurz schwarz Kronen


Knieschonerriemen Kniefix-Super, kurz

•Ersatzband inklusive Knopf und Textilriemen
- Breite: 4, - Farbe: schwarz, - Größe: Breite 4 cm





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,009 kg
Breite:
4
Weitere Suchbegriffe: Ersatzriemen, Band für Knieschoner, Ersatz-Band für Knieschoner, Knieschonerband, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,42*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,45*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,0209*
€ 1,5709*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,59*
Lager 400
18
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.