Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen-Satz gerade 3-60mm PEDDINGHAUS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Locheisen-Satz gerade 3-60mm PEDDINGHAUS
Locheisen-Satz gerade 3-60mm PEDDINGHAUS
Artikel-Nr.:
     400-1802998
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     3303808004605
EAN/GTIN:
     3303808004605
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Kunststoff-Koffer

Locheisen-Satz gerade 3-60mm PEDDINGHAUS


Locheisen-Satz

•Spezialstahl
•Pfeife fein poliert
•Zum Schneiden von Weichmaterialien (Gummi, Leder, Filz, Schaumstoff), armierten Werkstoffen (Blech, Glasfaser) bis 0,3 mm

Inhalt:
Locheisen
Gewindeeinsätze 3; 4; 6; 8; 10 mm
Aufsteckeinsätze 12 mm bis max. Locheisen-Ø
Halter
* Lieferung inkl. Kreisschneider 500 mm.






Weitere Informationen:
Gewicht:
5,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Henkellocheisen-Satz, Locheisen-Satz, Locheisensatz, peddinghaus locheisensatz 3- 60 mm, henkellocheisen, henkellocheisen 3mm, QR4028891, Peddinghaus, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 202,16*
€ 236,59*
pro Satz
Frei Haus
ab € 197,60*
€ 236,81*
2 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 205,58*
€ 240,48*
1 Tag
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 207,07*
€ 245,74*
Lager 400
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 283,22*
€ 319,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 319,64*
€ 380,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 316,37*
€ 376,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 300,83*
€ 357,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 292,60*
€ 348,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 283,22*
€ 337,03
pro Satz
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
8004209001
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.