Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad
Luftrad
Artikel-Nr.:
     400-1781392
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740368
EAN/GTIN:
     4002350553256
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Baukarre

Luftrad


Luftrad mit Kunststofffelge
Gleitlager
Technische Daten:
Raddurchmesser: 340 mm
Radbreite: 100 mm
Bohrung: 20 mm
Nabenlänge: 75 mm
Tragkraft: 150 kg
- Bohrung: 20 mm

Maße 340x100x20 mm
Felge Kunststoff
Lager Gleitlager

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,57 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 19,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 14,16*
€ 19,35*
Lager 400
5
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,25*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.