| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1757095 Herst.-Nr.: 000182.5000 EAN/GTIN: 4046436021475 |
| |
|
| | |
| Druckminderer für Thermoflamm bio Professional Geräte, 4 bar, 8kg/h Druckminderer für den Thermoflamm bio Professional. 4 bar, Gewinde 3/8“ links, Durchflussmenge 8 kg/h - Breite: 15,5, - Gewicht: 0,25 kg, - Höhe: 6,5, - Länge: 8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,25 kg | Länge: | 8 | Breite: | 15,5 | Höhe: | 6,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Propan-Druckminderer, Propan-Regler, Unkrautbrenner, Unkrautex, Unkrautvernichter, druckminderer propan, unkrautex, druckminderer 3/8", gasdruckregler, gasflaschen adapter, adapter gasflasche, gas druckminderer, druckregler, gasschlauch adapter, adapter gasschlauch, druckregler gasschlauch, zubehör gasflasche, zubehör abflammgerät, unkrautbrenner, thermoflamm bio, profi-abflammgerät, gasbrenner, abflammen, druckminderer, gloria druckminderer, gloria thermoflamm, gloria druckregler |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,44* | € 17,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,58* | € 17,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,50* | € 17,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,60* | € 18,95* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,58* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|