4 bar Druckregler mit SBS · besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit...
Druckminderer für Thermoflamm bio Professional Geräte, 4 bar, 8kg/h Druckminderer für den Thermoflamm bio Professional. 4 bar, Gewinde 3/8“ links, Durchflussmenge 8 kg/h - Breite: 15,5, - Gewicht: ...
Propananwärmbrennerset mit Druckminderer manuelle Zündung 5 m KAYSER besonders geeignet für Handwerk und Industrie · Verbindungsrohr mit Ablagevorrichtung 600 mm, Hochleistungs-Brennerkopf, beides ...
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Propan Druck 0 - 1,5 bar
besonders geeignet für Handwerk und Industrie · Verbindungsrohr mit Ablagevorrichtung 600 mm, Hochleistungs-Brennerkopf, beides aus Edelstahl · Propan-Handgriff mit Hauptabsperrventil, Momenthebel ...
Thermoflamm bio Professional inkl. Druckminderer • Entfernt bequem und praktisch Wildwuchs • Effiziente Unkrautvernichtung mit professioneller • Zum Anschluss an eine Druckgasflasche (Butan/Propan)...
Druckminderer EN ISO 2503. Ventilkörper und Deckel aus hochwertigem Pressmessing. Feinstufige Einstellung des Arbeitsdruckes. Sicherheitsventil nach oben abblasend. Typ Propan mit 1 Manometer Druck...
GLORIA Thermoflamm bio Professional PLUS Set inklusive Druckminderer Thermoflamm bio Professional PLUS inkl. Druckminderer • Thermoflamm bio Professional PLUS Set • Entfernt bequem und praktisch Wi...