Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Abflammgerät Thermoflamm bio Professional 60 mm, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24402
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436021468
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Unkrautbrenner
GLORIA Thermoflamm bio Professional PLUS • Zum Anschluss an eine Druckgasflasche • Brennerdüse F60 mm verchromt • Inkl. 5 m Schlauchleitung • Flammtemperatur bis 1.000°C • Für große Flächen bestens geeignet • Gewicht: 2,2kg • Der GLORIA Thermoflamm bio Professional PLUS ist ein Abflammgerät. • Praktischer Zusatznutzen: schnell und bequem ist mit dem Gerät auch die Grillkohle entzündet. • Länge ca. 94 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gloria
Marke::
Gloria
Produkttyp:
Abflammgerät
Wirkungsweise:
Gas
Weitere Suchbegriffe: Unkrautex, Unkrautvernichter, gloria unkrautbrenner, unkrautex, Unkrautentferner, Gasbrenner, Flammgerät, Thermoflammgeräte, Unkrautfernichter, Flammgeräte, Unkrautentferner, Unkrautentferner, Unkrautvernichter, Unkrautfernichter, Gasbrenner, Flammgerät, Flammgeräte,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
000182.5000
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.