Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prima 5 Comfort Drucksprühgerät 5L mit 2,5m Spiralschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prima 5 Comfort Drucksprühgerät 5L mit 2,5m Spiralschlauch
Prima 5 Comfort Drucksprühgerät 5L mit 2,5m Spiralschlauch
Prima 5 Comfort Drucksprühgerät 5L mit 2,5m Spiralschlauch
Artikel-Nr.:
     400-1757090
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000091.0000
EAN/GTIN:
     4046436022120
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Prima 5 Comfort Drucksprühgerät 5L mit 2,5m Spiralschlauch


Die GLORIA prima 5 Comfort ist ein zuverlässiges Drucksprühgerät mit dem Plus an Komfort und Flexibilität. Mit einem Fassungsvermögen von 5 Liter, einer leistungsstarken Druckpumpe sowie einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar ist das Gerät ein zuverlässiger Helfer bei der Gartenarbeit. Mit einem 2,5 Meter langen Spiralschlauch bietet die prima 5 Comfort ein deutliches Plus an Reichweite beim Sprühen und dank des Anschlussventils für einen externen Kompressor ist auch ein automatischer Druckaufbau ohne manuelles Pumpen möglich.
- Betriebsdruck: 3 bar, - Breite: 20, - Füllinhalt: 5l, - Gewicht: 1,83 kg, - Höhe: 53, - Länge: 12, - Material: Kunststoff & Messing





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,83 kg
Material:
Kunststoff & Messing
Länge:
12
Breite:
20
Höhe:
53
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, schädlinge besprühen, schädlinge bekämpfen, drucksprüher, pumpsprühflasche, pumpflasche, pflanzensprüher, spritze mit schlauch, drucksprühgerät, prima, pflanzenschutz, schädlingsbekämpfung, gartenspritze, 5l sprüher, gloria sprüher, gloria spritze, drucksprüher für kompressor, gartensprüher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 44,94*
1 Tag
128
1
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 45,18*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 36,65*
€ 49,49*
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 51,97*
2 Tage
400
4
€ 6,99*
ab € 40,6651*
€ 53,0051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.