Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000091.0000 prima 5 Comfort Drucksprüher 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379012-BP
Herst.-Nr.:
     000091.0000
EAN/GTIN:
     4046436022120
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Gloria Haus und Garten 000091.0000 prima 5 Comfort Drucksprüher 5 l

Drucksprüher prima 5 Comfort - 5 l Gartenspritze

Mehr Reichweite dank Spiralschlauch (Länge 2,5 m)
Mit Kompressoranschluss
Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter

Die GLORIA prima 5 Comfort ist ein zuverlässiges Drucksprühgerät mit dem Plus an Komfort und Flexibilität. Mit einem Fassungsvermögen von 5 Liter, einer leistungsstarken Druckpumpe sowie einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar ist das Gerät ein zuverlässiger Helfer bei der Gartenarbeit. Mit einem 2,5 Meter langen Spiralschlauch bietet die prima 5 Comfort ein deutliches Plus an Reichweite beim Sprühen und dank des Anschlussventils für einen externen Kompressor ist auch ein automatischer Druckaufbau ohne manuelles Pumpen möglich.

Ausstattung:
Mehr Reichweite dank Spiralschlauch (Länge 2,5 m)
Mit Kompressoranschluss
Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter
Messing-Sprühlanze mit verstellbarer Messing-Hohlkegeldüse
Leistungsstarke Druckpumpe
Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle
Schultertragbar

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Kompressoranschluss,Spiralschlauch · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
Kompressoranschluss | Spiralschlauch
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, 4046436022120, Gloria Haus und Garten, 000091.0000, prima 5 Comfort, schädlinge besprühen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,48*
€ 44,14*
Lager 102
129
1
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 44,15*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 49,54*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 50,59*
3 Tage
1000
4
€ 6,99*
ab € 40,3851*
€ 51,7251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.