Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht WSGII 2,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißdraht WSGII 2,4mm
Schweißdraht WSGII 2,4mm
Artikel-Nr.:
     400-1748267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163400554
EAN/GTIN:
     4332163400554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht WSGII 2,4mm


WIG Schweißstab, verkupfert, WSG II

•Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
•Werkstoff Nr.: 1.5125; EN ISO 636-A: W3Si1, SG2; WIG: W3Si1

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 6,39*
€ 7,93*
7 Tage
125
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 7,96*
2 Tage
125
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 7,99*
2 Tage
125
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,14*
Lager 400
125
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 263,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.