Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht WSGII 2,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht WSGII 2,4mm
Schweißdraht WSGII 2,4mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139514
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4332163400554
EAN/GTIN:
     4332163400554
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
WIG Schweißstab verkupfert WSG II

• WIG Schweißstab verkupfert WSG II
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff Nr.: 1.5125; EN ISO 636-A: W3Si1, SG2; WIG: W3Si1

Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
2,4 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,53*
€ 200,33*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 165,75*
€ 201,25*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 202,18*
4 Tage
5
€ 6,99*
ab € 169,23*
€ 205,31*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 206,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,14*
€ 245,3066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,61*
€ 225,6359
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 184,96*
€ 220,1024
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 183,22*
€ 218,0318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,25*
€ 204,9775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,87*
€ 198,5753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,28*
€ 189,5432
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 6,3712* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.