| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745456 Herst.-Nr.: 4038589531888 EAN/GTIN: 4038589531888 |
| |
|
| | |
| Schweissdraht Thermanit GE316L-Si 0,8mm Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si Normbezeichnung EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr. G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430 •Nichtrostend, IK-beständig •Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten •Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % CSiMnCrMoNi 0,020,81,718,82,812,5 1kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,048 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 326,5101* | € 382,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,76005* | € 385,7301* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 402,75* | € 455,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 400,78005* | € 463,57005* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,20* | € 602,20005* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 36,08* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|