Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0,8 mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Böhler Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0,8 mm K300
Böhler Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0,8 mm K300
Böhler Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0,8 mm K300
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-99647
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589531888
EAN/GTIN:
     4038589531888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht Thermanit GE-316 L Si Auf Korbspule K 300 – Drahtnettogewicht 15 kg. Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 L Si ER316LSi 1.4430 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig. Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni 0,02 0,8 1,7 18,8 2,8 12,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Draht-Nettogewicht / Spule:
15
Durchmesser:
0,8
Ausführung:
Thermanit GE316L-Si
Drahtnettogewicht:
15 kg
Hersteller:
Böhler
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgas-schweißdraht 0.8mm, massivdrahtelektrode, Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 0,8mm K300
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 390,63*
€ 450,91005*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 403,11*
€ 452,89005*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 400,90005*
€ 460,02*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 414,85005*
€ 466,36005*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 416,31*
€ 467,41005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,91005*
€ 536,58296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 435,4401*
€ 518,17372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 414,8001*
€ 493,61212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,42*
€ 475,3098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 398,49*
€ 474,2031
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 397,4001*
€ 472,90612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,63*
€ 464,8497
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 26,042* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.