Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300
Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300
Artikel-Nr.:
     400-1745433
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     4038588263575
EAN/GTIN:
     4038588263575
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300


Aluminium-Schweißdraht AIMg 5

Normbezeichnung
EN ISO 18273 S Al 5356 ( Al Mg 5)

•Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg
•Das Schweißgut ist seewasserbeständig
•Werkstückflanken gründlich reinigen
•Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen

Richtanalyse des Schweißgutes %
ALMgMnCrTi
Basis5,00,350,10,15

1kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 40,35*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,95005*
€ 118,28005*
5 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,81*
€ 118,36006*
1 Tag
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,13006*
€ 120,72004*
Lager 400
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,12004*
€ 158,29002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,29002*
€ 188,36512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,79005*
€ 181,82016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,78006*
€ 166,33827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,70002*
€ 160,29302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 132,47003*
€ 157,63934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 129,12004*
€ 153,65285
pro Packung
1 Packung enthält 7 Kilogramm (ab € 18,44572* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.