Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300
Schweißdraht Alu AlMg 5 1,0mm - K300
Artikel-Nr.:
     4012-139365
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4038588263575
EAN/GTIN:
     4038588263575
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Aluminium-Schweißdraht AIMg 5

Normbezeichnung
EN ISO 18273 S Al 5356 ( Al Mg 5)

• Schweißstäbe und Drahtelektroden zum WIG- und MIG-Schweißen von AIMg-Legierungen bis 5 % Mg
• Das Schweißgut ist seewasserbeständig
• Werkstückflanken gründlich reinigen
• Dicke Bleche auf 150 °C vorwärmen

Richtanalyse des Schweißgutes %
AL Mg Mn Cr Ti
Basis 5,0 0,35 0,1 0,15

Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Slowenien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
7
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 40,48*
2 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,75004*
€ 107,97003*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 89,09005*
€ 110,25*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 96,68001*
€ 118,88002*
7 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,82001*
€ 118,96003*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,88002*
€ 141,46722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,34004*
€ 140,82465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,93001*
€ 129,62671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,37005*
€ 123,01036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 99,92003*
€ 118,90484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 96,68001*
€ 115,04921
pro Packung
1 Packung enthält 7 Kilogramm (ab € 13,81143* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.