Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchdichtung SC 420 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchdichtung SC 420 braun
Schlauchdichtung SC 420 braun
Artikel-Nr.:
     400-1745290
Hersteller:
     Dipro
Herst.-Nr.:
     4031804041094
EAN/GTIN:
     4031804041094
Suchbegriffe:
Renovierungsdichtung
Schlauchdichtung
renovierungsdichtung

Schlauchdichtung SC 420 braun


SC 420 Schlauchdichtung

•Kopf-Ø:10 mm
•Anschlagluft:7 mm
•Nutbreite:3 mm
•Nuttiefe:6 mm
•Falzbreite:6 mm
•Werkstoff:TSP-Silikon
- Farbe: braun
1 Meter




Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,038 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Schlauch, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 271,63*
€ 315,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 321,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 291,12*
€ 336,22*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 294,82*
€ 350,29*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 457,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,80*
€ 544,782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,97*
€ 541,4143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,18*
€ 519,0542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,57*
€ 504,0483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,50*
€ 474,215
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.