| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1745287 Herst.-Nr.: 4031804040981 EAN/GTIN: 4031804040981 |
| |
|
| | |
| Schlauchdichtung SC 416 weiß SC 416 Schlauchdichtung •Kopf-Ø: 6 mm •Anschlagluft: 4 mm •Nutbreite: 3 mm •Nuttiefe: 6 mm •Falzbreite: 6 mm •Werkstoff: TSP-Silikon - Farbe: weiß 1 Meter Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,1991* | € 2,7391* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 102,665* | € 124,825* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 98,555* | € 125,425* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,60* | € 129,60* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 147,20* | € 175,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,944* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|