Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP E-NORMpro 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP E-NORMpro 200 Stück
Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP E-NORMpro 200 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1744023
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     6207017312
EAN/GTIN:
     4317784154147
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sicherungsmutter DIN 985 M 8 zn KP E-NORMpro 200 Stück


DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.
- Farbe: Sicherungsmutter, - Gewindedurchmesser: M8, - Material: verzinkt, - Norm: DIN 985, - Verpackungsinhalt: 200 Stück
200 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Sicherungsmutter
Gewicht:
0,004 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m8, din 985, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, verzinkt, AM98580, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), Sicherungsmuttern, galZn, 00985.810, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23800
200
€ 4,95*
ab € 0,0177*
€ 0,0263*
5 Tage
19890
200
€ 4,79*
ab € 0,0183*
€ 0,0272*
1 Tag
23400
200
€ 8,50*
ab € 0,0204*
€ 0,0302*
2 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0419*
Lager 400
23400
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.