Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel mit Holzstiel
Fäustel mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     400-1675743
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX621500
EAN/GTIN:
     4035300007950
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel

Fäustel mit Holzstiel


Der Fäustel ist nach DIN 6475 gefertigt. Durch den geschweiften Eschenholzstiel liegt der Fäustel besonders gut in der Hand.
Erhältlich in verschiedenen Gewichten.


Gewicht 1500 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,645 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,69*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,53*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX614250
ab € 8,07*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622000
ab € 7,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX621000
ab € 5,16*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX621250
ab € 5,73*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622149
ab € 2,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622150
ab € 2,66*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX622151
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.