Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach
Steckdosenleiste 3-fach
Artikel-Nr.:
     400-1671095
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512246555
EAN/GTIN:
     4008297122463
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 3-fach



- Länge: 1,4

Farbe weiß
Länge 3,0 m


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,651 kg
Länge:
1,4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
12
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,61*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 9,99*
€ 3,50*
ab € 18,51*
€ 25,59*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.