Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 3-fach
Steckdosenleiste 3-fach
Artikel-Nr.:
     400-1671094
Hersteller:
     ConeXion
Herst.-Nr.:
     0512342555
EAN/GTIN:
     4008297123422
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 3-fach



- Farbe: weiß, - Länge: 1,4

Farbe weiß
Länge 1,4 m


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,45 kg
Länge:
1,4
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose 3-fach, Kabelverlängerung, Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Tischsteckdosen, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schuko-Steckdoseleiste, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
25
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,58*
20
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 4,65*
2 Tage
143
20
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 4,76*
1 Tag
143
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,98*
6 Tage
150
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.