Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel, VALSUGANA, S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel, VALSUGANA, S3, Gr. 42
Stiefel, VALSUGANA, S3, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     400-1613691
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     2210050042
EAN/GTIN:
     4332163838180
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Stiefel, VALSUGANA, S3, Gr. 42


Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible,
durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz
- Größe: 42





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 86,48*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 86,78*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 87,07*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 72,29*
€ 87,92*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 86,79*
€ 104,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,93*
€ 124,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,96*
€ 113,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.