Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel, VALSUGANA, S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel, VALSUGANA, S3, Größe 42
Stiefel, VALSUGANA, S3, Größe 42
Artikel-Nr.:
     4012-134040
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     74049CD8t/42
EAN/GTIN:
     4332163838180
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
•Waterproof-Membrane
•Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
•100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
•Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
74049CD8t/42
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 86,42*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,83*
€ 86,48*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 72,29*
€ 87,92*
3 Tage
640
€ 6,99*
ab € 72,7323*
€ 88,2723*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 89,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,49*
€ 94,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.