| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613430 Herst.-Nr.: 2250228000 EAN/GTIN: 4317784793728 |
| |
|
| | |
| FORTIS Vollsichtbrille Alcor Vollsichtbrille »Alcor« Eigenschaften: •Ergonomisches, komfortables Design •Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld •Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1 •Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper •Über der Korrekturbrille tragbar Anwendungsbereiche: Labore, chemische Industrie etc. Zulassung/Norm: EN 166 1B 349 Material: Scheibe aus Polycarbonat Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: blau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Vollsichtbrillen, FORTIS, Brille, Brillen, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,36* | € 8,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,31* | € 9,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,32* | € 9,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,81* | € 9,85* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|