| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613294 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250250000 EAN/GTIN: 4250304412252 |
| |
|
| | |
| Schraubringbrille 717 G, Athermal, DIN 5, grün Schraubringbrille »717« Eigenschaften: •Mit Schlauchgummipolster und Ledernase •Verstellbares Gummiband •Leichter Glastausch durch Schraubring Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN 169 Rahmenfarbe: silber Eigenschaften: •Mit Schlauchgummipolster und Ledernase •Verstellbares Gummiband •Leichter Glastausch durch Schraubring Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN 169 Rahmenfarbe: silber Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,097 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille grün, arbeitsschutzbrille, bügelbrille din en 169, Schraubringbrille, Schraubringbrillen, Ersatz-Brillengläser, Ersatzbrillengläser, Schweißerbrille, Schweißerbrillengläser, Brille, Brillen, Augenschutz, Ersatzgläser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,16* | € 5,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,70* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,75* | € 5,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,83* | € 6,14* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|