Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell Forstjacke Sanddorn grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshell Forstjacke Sanddorn grün/orange
Softshell Forstjacke Sanddorn grün/orange
Artikel-Nr.:
     400-1613128
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     223023100M
EAN/GTIN:
     4025888193107
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

Softshell Forstjacke Sanddorn grün/orange


Softshell-Jacke »SANDDORN«

Eigenschaften:
•Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
•Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
Ausführung:
•Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
•Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
•Verstellbarer Ärmelsaum
•Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
•Eine Brusttasche mit Reißverschluss
•Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich
•Diverse Innentaschen
Material:
•96 % Polyester, 4 % Elasthan
•Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester
- Farbe: orange-grün, - Größe: M

Größe M



Weitere Informationen:
Farbe:
orange-grün
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke m, softshell waldarbeiterjacke, grün forstjacke, Softshell-Jacke, elysee®, Jacken, Jacke, Forstjacken, Arbeitsjacke, Waldarbeiterjacke, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 34,29*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 27,77*
€ 34,59*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 30,66*
€ 37,74*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 30,70*
€ 37,74*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 52,22*
€ 63,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.