| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613122 Herst.-Nr.: 222006400L EAN/GTIN: 4025888185478 |
| |
|
| | |
| Jacke Beta Softshell Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta« Eigenschaften: •Wasserdicht •Winddicht •Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat •Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial •Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke Ausführung: •Alle Reißverschlüsse wasserdicht •Reflexpaspel vorne •Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar •Kinnschutz •Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material •Brusttasche rechts •Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich •Zwei seitliche Hüfttaschen •Eine Innentasche für MP3-Player •Zwei Innentaschen im Futter •Eine Handytasche im Futter •3-Lagen-Laminat (Softshell) Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester - Farbe: grau-schwarz, - Größe: L, - Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester Größe L Weitere Informationen: | | Farbe: | grau-schwarz | Gewicht: | 0,94 kg | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr l, elysee®, Jacken, Jacke, Wetterschutzjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,50* | € 31,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,23* | € 32,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,36* | € 33,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,07* | € 33,09* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,48* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|