| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1612177 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250249000 EAN/GTIN: 4250304412221 |
| |
|
| | |
| Schraubringbrille 717 G Verbundglas farblos Schraubringbrille »717« Eigenschaften: •Mit Schlauchgummipolster und Ledernase •Verstellbares Gummiband •Leichter Glastausch durch Schraubring Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN 169 Rahmenfarbe: silber Eigenschaften: •Mit Schlauchgummipolster und Ledernase •Verstellbares Gummiband •Leichter Glastausch durch Schraubring Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten Zulassung/Norm: EN 169 Rahmenfarbe: silber Ausführung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,094 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Schraubringbrille, Schraubringbrillen, Ersatz-Brillengläser, Ersatzbrillengläser, Schweißerbrille, Schweißerbrillengläser, Brille, Brillen, Augenschutz, Ersatzgläser, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 4,09* | € 6,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,06* | € 6,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 6,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,33* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|