| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553993 Herst.-Nr.: P-10001 EAN/GTIN: 0088381931021 |
| |
|
| | |
| Diamant-Bohrkrone 131x400mm Nass Diamant-Bohrkrone - Nassbohrkrone - Segementhöhe: 9mm - Anschlußgewinde: M30 - Durchmesser: 131mm - Länge: 400mm - Länge: 400, - Maße: 400 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,163 kg | Länge: | 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,28* | € 306,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 271,47* | € 310,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 281,95* | € 321,71* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,32* | € 324,41* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,95* | € 404,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|