Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamant-Bohrkrone nass 131 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Diamant-Bohrkrone nass 131 x 400 mm
Makita Diamant-Bohrkrone nass 131 x 400 mm
Makita Diamant-Bohrkrone nass 131 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2316573
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381931021
Suchbegriffe:
Makita
Diamant-Bohrkrone
nass
131
Vielseitig einsetzbare Diamant-Nassbohrkronen mit verschweißten Diamantbohrsegmente für eine lange Lebensdauer. Die Segmenthöhe beträgt 9 mm. In verschiedenen Durchmessern von 46 bis 131 mm erhältlich, Länge jeweils 400 mm. M30 Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
131 mm
Segmenthöhe:
9 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: x, 400
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,28*
€ 306,55*
€ 4,90*
ab € 271,47*
€ 310,82*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 281,95*
€ 321,71*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,32*
€ 324,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,45*
€ 351,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,97*
€ 371,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.