| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2316573 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381931021 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbare Diamant-Nassbohrkronen mit verschweißten Diamantbohrsegmente für eine lange Lebensdauer. Die Segmenthöhe beträgt 9 mm. In verschiedenen Durchmessern von 46 bis 131 mm erhältlich, Länge jeweils 400 mm. M30 Anschlussgewinde. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 400 mm | Segmenthöhe: | 9 mm | Durchmesser: | 131 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,28* | € 306,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 271,47* | € 310,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 281,95* | € 321,71* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,32* | € 324,41* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,45* | € 351,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|