Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1553514 Herst.-Nr.: 193864-0 EAN/GTIN: 0088381185691 |
| |
|
| | |
| Ladegerät 193864-0 DC1414 Jeder Akku ist immer nur so gut wie die dazu gehörende Ladetechnologie. Die Makita-Ladegeräte sind optimal auf die Akkus abgestimmt. Sie verfügen über mehrere Kontrolleinrichtungen, die einen schonenden und Lebensdauer verlängernden Ladevorgang garantieren. Zum Beispiel haben alle Makita-Ladegeräte einen thermischen Überladeschutz, damit Akkus nicht zu schnell geladen werden und eine Überladung und so eine Zerstörung des Akkus ausgeschlossen ist. Nur zwei unterschiedliche Akku-Aufnahmen schaffen große Universalität bei der Wahl des Ladegerätes. Sämtliche Akkus - (egal ob Stab, Block oder Schiebeakku) können in allen Makita-Ladegeräten (teilweise Adapter erforderlich) geladen werden. Die Ladegeräte mit der neuen MAKSTAR-Technologie mit Computer unterstützem Ladevorgang und Luftkühlung stellen ihren vollen Leistungsumfang allerdings nur den Akkus mit Schiebeverschluss zur Verfügung. - Vollautomatische Erkennung der Akku-Spannung und der Temperatur - Ein Micro-Prozessor überprüft den Akku auf Fehler und überwacht den gesamten Ladevorgang - Ladespannungs- und Temperaturkontrollen verhindern das Überladen des Akkus - Getaktetes Schalt-Netzteil mit Hochfrequenz-Impulsladung Das übersichtliche Display informiert jederzeit über den aktuellen Zustand des Akkus: - LED blinkt grün: Ladegerät betriebsbereit - LED leuchtet rot: Akku lädt - LED leuchtet grün: Akku wirdgeladen - LED blinkt rot: Thermosicherung aktiviert - LED blinkt rot und grün: Akku defekt - Akkuspannung: 7,2 - 14,4 V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,591 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Makita Ersatzteile, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akkusauger makita, akku staubsauger, Makita, Zubehörartikel, Zubehör, Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,03* | € 36,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,01* | € 80,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 71,79* | € 80,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,99* | € 84,06* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,24* | € 105,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|