Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DC1414 Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DC1414 Ladegerät
Makita DC1414 Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325529
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193864-0
EAN/GTIN:
     0088381185691
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Maximale Ladezeit
1.17 h
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
230 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladekontrollanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.