Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassetten, MONEY 5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geldkassetten, MONEY 5030
Geldkassetten, MONEY 5030
Geldkassetten, MONEY 5030
Geldkassetten, MONEY 5030
Geldkassetten, MONEY 5030
Artikel-Nr.:
     400-1543161
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     5030
EAN/GTIN:
     4003482107102
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Geldkassetten, MONEY 5030


Die BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5030 enthält einen Hartgeldeinsatz. Der Griff ist einliegend. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 300, - Farbe: grau, - Gewicht: 1,81 kg, - Höhe: 240, - Länge: 90

Ausführung MONEY 5030



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
1,81 kg
Länge:
90
Breite:
300
Höhe:
240
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette 300x240x90mm, geld kassette, geldkassette burg wächter, Geldkassetten, Dokumentenkassette, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,51*
€ 19,58*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 19,60*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 19,63*
1 Tag
4
4
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 21,19*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 21,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5015
ab € 7,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.