Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten JOURNAL 5867


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten JOURNAL 5867
Briefkasten JOURNAL 5867
Briefkasten JOURNAL 5867
Briefkasten JOURNAL 5867
Briefkasten JOURNAL 5867
Briefkasten JOURNAL 5867
Artikel-Nr.:
     400-1543148
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61160
EAN/GTIN:
     4003482611609
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter

Briefkasten JOURNAL 5867


Der BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Journal 5867 ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Einwurf-Format beträgt DIN C4. 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Der Briefkasten entspricht der Norm EN 13724.
- Breite: 377, - Gewicht: 2,852 kg, - Höhe: 110, - Länge: 320

Farbe Silber



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,852 kg
Länge:
320
Breite:
377
Höhe:
110
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 44,22*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 44,23*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 43,30*
€ 56,92*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 58,55*
€ 4,95*
ab € 47,49*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.