Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 61160 JOURNAL 5867 SI Briefkasten Stahlblech Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594922-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61160
EAN/GTIN:
     4003482611609
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
Burg Wächter 61160 JOURNAL 5867 SI Briefkasten Stahlblech Silber Schlüsselschloss

Stahlblech-Briefkasten Journal 5867 Si

Vollflächig verzinkt
Hochwertig beschichtet
Mit Kippdach
Einwurf DIN C4

Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Journal 5867 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und einbrennlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Kastens optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Der Briefkasten Journal entspricht der Norm EN 13724.

Ausstattung:
Vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Schutz bei Diebstahl und Aufbruchsicherheit
Mit Kippdach
Entspriicht der Norm EN 13724
Einwurf DIN C4

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahlblech · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 337 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Stahl-Briefkasten Journal 5867 Si, Inkl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 337 x 320 x 115 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
337 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahlblech
Montageart:
Wand
Produkt-Art:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Burg Wächter, 61160, JOURNAL 5867 SI, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 41,54*
€ 4,00*
ab € 30,31*
€ 43,91*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 43,64*
€ 56,75*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 44,96*
€ 58,26*
€ 4,95*
ab € 47,43*
€ 61,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.