Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten DAILY 5861


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten DAILY 5861
Briefkasten DAILY 5861
Briefkasten DAILY 5861
Briefkasten DAILY 5861
Briefkasten DAILY 5861
Briefkasten DAILY 5861
Artikel-Nr.:
     400-1543136
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61040
EAN/GTIN:
     4003482610404
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten

Briefkasten DAILY 5861


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Daily 5861 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und strukturlackiert. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN B5 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Kastens optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 225, - Gewicht: 1,425 kg, - Höhe: 75, - Länge: 305

Farbe Eisen



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,425 kg
Länge:
305
Breite:
225
Höhe:
75
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,96*
€ 36,54*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 27,66*
€ 36,63*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 27,89*
€ 36,82*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 30,02*
€ 39,35*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 30,66*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
DAILY 5861 SI
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.