Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 SI Briefkasten Silber Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99110809
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     DAILY 5861 SI
EAN/GTIN:
     4003482610602
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
1425 g
Slot-Breite
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
DAILY 5861 E
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.