Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Aquarius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille Aquarius
Schutzbrille Aquarius
Artikel-Nr.:
     400-1539275
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     2250319000
EAN/GTIN:
     5038428034494
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Aquarius


Schutzbrille »Aquarius«

Eigenschaften:
•Sportlich-leichte Brille
•Weicher Nasensteg
•Komfortable Bügel für optimalen Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.F
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: blau-schwarz


Ausführung getön



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,054 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 8,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,74*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 9,13*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.