Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Protomaster


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Protomaster
Sicherheitsstiefel Protomaster
Artikel-Nr.:
     400-1538014
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2210122042
EAN/GTIN:
     8713197301332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Protomaster


Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Ausführung: Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb
- Größe: 42

Größe Gr. 42



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,46 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
2 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,21*
€ 18,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,23*
€ 18,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,05*
€ 19,55*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 28,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.