| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1538013 Herst.-Nr.: 2210122041 EAN/GTIN: 8713197301325 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Protomaster Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA Ausführung: Beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Farbe: gelb - Größe: 41 Größe Gr. 41 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel gelb, arbeitsstiefel, Hevea, B.V., Schlupfstiefel, Dunlop®, Arbeitsschutz, QR5066265, Freizeitstiefel, Dunlop, Stiefel, Gummi-Stiefel, Bau-Sicherheitsstiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,32* | € 14,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,18* | € 17,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,19* | € 18,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,57* | € 18,50* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,06* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|