Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw.silber
Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw.silber
Artikel-Nr.:
     400-1524989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012432900014
EAN/GTIN:
     4012432900014
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Winkel-Schließblech 170x20x8 mit Einl.ohne Befw.silber


Schließblech ZT

•Für Zimmertüren
•Mit Kunststoffunterfütterung
•Links/rechts verwendbar
•Abmessung: 8 x 20 x 170 mm
- Material: Stahl





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,039 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließplatte 170 mm, lappenschließblech, sächsische schlossfabrik schliessblech, Blech, Winkel, Schliessblech, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,15*
6 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
4 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,17*
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,17*
Lager 400
186
1
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/500
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.