Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exklusiv Sesselpolster Design Rio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exklusiv Sesselpolster Design Rio
Exklusiv Sesselpolster Design Rio
Artikel-Nr.:
     400-1524099
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     1024
EAN/GTIN:
     4021093310247
Suchbegriffe:
Auflagen für Gartenmöbel
Garten-Sitzkissen
Gartenkissen
Gartensessel-Auflagen

Exklusiv Sesselpolster Design Rio


Angerer Sesselpolster hoch, passend für jeden gängigen Gartenstuhl und Klappsessel.

Exklusiv Sesselpolster hoch:
* Steg-Wendeauflage mit 2-fachem Kordelkeder
* Stoffhaltebänder mit Klettverschluss
* Bezugstoff: Qualität 75% Baumwolle / 25% Polyester
* Kissengröße: ca. 50 x 120 cm
* Kissenstärke: ca. 7 cm
- Breite: 50, - Gewicht: 0,8 kg, - Höhe: 14, - Länge: 60

Ausführung hoch



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
60
Breite:
50
Höhe:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.