| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1518562 Herst.-Nr.: 4015471015848 EAN/GTIN: 4015471015848 |
| |
|
| | |
| Aufsatzband Q1 160mm verzinkt DIN Rechts Türband Q 1 •Für stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung •Lappen auf Mitte •Mit Senklöchern zum Aufschrauben •Verzinkt 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, aufsatzband simonswerk, din 1, Band, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,46* | € 13,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 96,83* | € 121,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,38* | € 125,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 105,10* | € 126,83* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 135,28* | € 160,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,528* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|