Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzband Q1 160mm verzinkt DIN R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufsatzband Q1 160mm verzinkt DIN R
Aufsatzband Q1 160mm verzinkt DIN R
Artikel-Nr.:
     4012-127286
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     72102020
EAN/GTIN:
     4015471015848
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
160 mm, rechts
Stift-Ø:
11 mm
Lappendicke:
2,75 mm
Lappenlänge:
35 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
72102020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,82*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 16,34*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 99,48*
€ 121,38*
2 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 121,83*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 102,36*
€ 124,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,82*
€ 148,5358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,60*
€ 147,084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,41*
€ 137,3379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,09*
€ 132,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,11*
€ 127,4609
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,36*
€ 121,8084
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.