| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-710329 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015471015848 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4015471015848, Aufsatzband Q1 160mm verzinkt DIN R, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Gr÷¯e: | 160 mm, rechts | Stift-Ï: | 11,0 mm | Lappendicke: | 2,75 mm | Lappenlõnge: | 35,0 mm | Schrauben-Ï: | 5,0 mm | Marke: | Simonswerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Aufsatztürbänder, Möbelband, Möbelbänder, din 1 stahl, din 1, aufsatzband simonswerk, Band, AUFSATZBAND |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,27* | € 12,82* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,19* | € 16,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 99,48* | € 121,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 94,92* | € 121,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 102,36* | € 124,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|